Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC11200P1 AREA VIDEOSORVEGLIATA... PVC 200X300 1PZ - LC11200P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC11200P1 AREA VIDEOSORVEGLIATA... PVC 200X300 1PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166478622

Artikelnummer

GRALC11200P1

Herstellernummer

LC11200P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

200 mm

Höhe:

300 mm

Farbe:

weiß

Nachleuchtend:

nein

Montageart:

Wand

Cartello "AREA VIDEOSORVEGLIATA LA RILEVAZIONE E' EFFETTUATA DA __ PER FINI DI __ " in PVC dimensioni L=200mm, H=300mm, 1 per foglio