GRAFOPLAST SRL - GRALC11100P1 ATTENZIONE AREA SOTTOPOSTA PVC 200X300 1 - LC11100P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Messing
Farbe - mehrfarbig
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166478615
Artikelnummer
GRALC11100P1
Herstellernummer
LC11100P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Messing
Farbe:
mehrfarbig
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
ja
Breite:
200 mm
Höhe:
300 mm
Nachleuchtend:
nein


