Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC10310P1 CABINA ELETTRICA A VOLT___ PVC 350X150 1 - LC10310P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC10310P1 CABINA ELETTRICA A VOLT___ PVC 350X150 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166279960

Artikelnummer

GRALC10310P1

Herstellernummer

LC10310P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Breite:

350 mm

Höhe:

150 mm

Nachleuchtend:

nein

Cartello "cabina elettrica a VOLT___"in PVC dimensioni L=350mm, H=150mm, 1 per foglio