Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC10248P1 380 VOLT QUADRO IN PVC 350X150 1PZ/FG - LC10248P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC10248P1 380 VOLT QUADRO IN PVC 350X150 1PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166465653

Artikelnummer

GRALC10248P1

Herstellernummer

LC10248P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

350 mm

Höhe:

150 mm

Farbe:

weiß

Nachleuchtend:

nein

Montageart:

Wand

Cartello "380 VOLT QUADRO ALIMENTATO DIRETTAMENTE DA CABINA ELETTRICA" in PVC dimensioni L=350mm, H=150mm, 1 per foglio