Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC10245P1 BASSA TENSIONE VOLT___ IN PVC 330X400 1P - LC10245P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC10245P1 BASSA TENSIONE VOLT___ IN PVC 330X400 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166285398

Artikelnummer

GRALC10245P1

Herstellernummer

LC10245P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

350 mm

Höhe:

150 mm

Farbe:

weiß

Nachleuchtend:

nein

Montageart:

Wand

Cartello "bassa tensione VOLT___" in PVC dimensioni L=330mm, H=400mm, 1 per foglio