GRAFOPLAST SRL - GRALC10243P1 APPARECCH. SOTTO T. PVC 350X150 1PZ/FG - LC10243P1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166285336
Artikelnummer
GRALC10243P1
Herstellernummer
LC10243P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
ja
Breite:
350 mm
Höhe:
150 mm
Nachleuchtend:
nein


