GRAFOPLAST SRL - GRALC10240P1 ALTA TENSIONE IN PVC 350X150 1PZ/FG - LC10240P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
5 ST
EAN
8013166279915
Artikelnummer
GRALC10240P1
Herstellernummer
LC10240P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
350 mm
Höhe:
150 mm
Farbe:
weiß
Nachleuchtend:
nein
Montageart:
Wand


