GRAFOPLAST SRL - GRALC10195P1 NON APRIRE IN PVC 350X150 1PZ/FG - LC10195P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
5 ST
EAN
8013166497951
Artikelnummer
GRALC10195P1
Herstellernummer
LC10195P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
350 mm
Höhe:
150 mm
Farbe:
weiß
Nachleuchtend:
nein
Montageart:
Wand


