Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC10190P1 VIETATO ESEGUIRE IN PVC 330X400 1PZ/FG - LC10190P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC10190P1 VIETATO ESEGUIRE IN PVC 330X400 1PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166279861

Artikelnummer

GRALC10190P1

Herstellernummer

LC10190P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Breite:

330 mm

Höhe:

400 mm

Nachleuchtend:

nein

Cartello "vietato eseguire lavori prima di?"in PVC dimensioni L=330mm, H=400mm, 1 per foglio