Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC10120P1 USARE PEDANA E GUANTI IN PVC 350X150 1PF - LC10120P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC10120P1 USARE PEDANA E GUANTI IN PVC 350X150 1PF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166279762

Artikelnummer

GRALC10120P1

Herstellernummer

LC10120P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Breite:

350 mm

Höhe:

150 mm

Nachleuchtend:

nein

Cartello "usare pedana e guanti isolanti"in PVC dimensioni L=350 mm, H=150 mm, 1 pz per foglio