Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC0KIT01 KIT PER CABINA 7 PZ - LC0KIT01

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC0KIT01 KIT PER CABINA 7 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166285237

Artikelnummer

GRALC0KIT01

Herstellernummer

LC0KIT01

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Segnale di indicazione / pericolo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRALC0KIT01 - KIT PER CABINA 7 PZ