GRAFOPLAST SRL - GRALB20962 AUTOLAM.ADES.GIALLO 38.1X279.4MM 25PZ - LB20962

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 38.1 mm
Breite - 279.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166279205
Artikelnummer
GRALB20962
Herstellernummer
LB20962
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
38.1 mm
Breite:
279.4 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
klemmen
Etichetta autolaminante Adesivo 38.1 x 279.4 mm Giallo - 25 pezzi. Etichetta adesiva da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene apposta sul cavo e avvolta conla parte trasparente che ne garantisce la protezione.


