Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALB20862 AUTOLAM.ADES.GIALLO 38.1X139.7MM 50PZ - LB20862

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALB20862 AUTOLAM.ADES.GIALLO 38.1X139.7MM 50PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 38.1 mm

  • Breite - 139.7 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166279151

Artikelnummer

GRALB20862

Herstellernummer

LB20862

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Länge:

38.1 mm

Breite:

139.7 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

klemmen

Etichetta autolaminante Adesivo 38.1 x 139.7 mm Giallo - 50 pezzi. Etichetta adesiva da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene apposta sul cavo e avvolta con la parte trasparente che ne garantisce la protezione.