GRAFOPLAST SRL - GRALB20664 AUTOLAM.ADES.GIALLO 38.1X88.9MM 75PZ - LB20664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 38.1 mm
Breite - 88.9 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
8013166279106
Artikelnummer
GRALB20664
Herstellernummer
LB20664
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
38.1 mm
Breite:
88.9 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
klemmen
Etichetta autolaminante Adesivo 38.1 x 88.9 mm Giallo - 75 pezzi. Etichetta adesiva da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene apposta sul cavo e avvolta conla parte trasparente che ne garantisce la protezione.


