Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALB20662 AUTOLAM.ADES.GIALLO 25.4X88.9MM 120PZ - LB20662

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALB20662 AUTOLAM.ADES.GIALLO 25.4X88.9MM 120PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 25.4 mm

  • Breite - 88.9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166279052

Artikelnummer

GRALB20662

Herstellernummer

LB20662

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

25.4 mm

Breite:

88.9 mm

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

klemmen

Etichetta autolaminante Adesivo 25.4 x 88.9 mm Giallo - 120 pezzi. Etichetta adesiva da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene apposta sul cavo e avvolta conla parte trasparente che ne garantisce la protezione.