Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALB20264 AUTOLAM.ADES.GIALLO 25.4X38.1MM 240PZ - LB20264

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALB20264 AUTOLAM.ADES.GIALLO 25.4X38.1MM 240PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 25.4 mm

  • Breite - 38.1 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166278901

Artikelnummer

GRALB20264

Herstellernummer

LB20264

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Länge:

25.4 mm

Breite:

38.1 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

klemmen

Etichetta autolaminante Adesivo 25.4 x 38.1 mm Giallo - confezione da240 pezzi. Etichetta adesiva da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene apposta sul cavo e avvolta con la parte trasparente che ne garantisce la protezione.