GRAFOPLAST SRL - GRALB10264 AUTOLAM.ADES.GIALLO 12.7X38.1MM 560PZ - LB10264

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 12.7 mm
Breite - 38.1 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166278802
Artikelnummer
GRALB10264
Herstellernummer
LB10264
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12.7 mm
Breite:
38.1 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
klemmen
Etichetta autolaminante Adesivo 12.7 x 38.1 mm Giallo - 560 pezzi. Etichetta adesiva da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene apposta sul cavo e avvolta conla parte trasparente che ne garantisce la protezione.


