Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALB10064 AUTOLAM.ADES.GIALLO 12.7X25.4MM 880PZ - LB10064

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALB10064 AUTOLAM.ADES.GIALLO 12.7X25.4MM 880PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 12.7 mm

  • Breite - 25.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166278758

Artikelnummer

GRALB10064

Herstellernummer

LB10064

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12.7 mm

Breite:

25.4 mm

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

klemmen

Etichetta autolaminante Adesivo 12.7 x 25.4 mm Giallo - 8confezione da 80 pezzi. Etichetta adesiva da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene apposta sul cavoe avvolta con la parte trasparente che ne garantisce la protezione.