Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALAX70013F1 TRIANG.SUPERFICIE.. POLICAR AD.51MM 32PZ - LAX70013F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALAX70013F1 TRIANG.SUPERFICIE.. POLICAR AD.51MM 32PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166495896

Artikelnummer

GRALAX70013F1

Herstellernummer

LAX70013F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Breite:

51 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta triangolare pericolo "SUPERFICIE CALDA"in policarbonato adesivo dimensioni lato triangolo=51 mm, 32 pz per foglio