GRAFOPLAST SRL - GRALAX60021F1 PERICOLO DOPPIA IN PC AD. 200X120 2PZ/FG - LAX60021F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
5 ST
EAN
8013166495810
Artikelnummer
GRALAX60021F1
Herstellernummer
LAX60021F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
200 mm
Höhe:
120 mm
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


