Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALAX60020F1 PERICOLO DOPPIA IN PC ADES 65X32 20PZ/FG - LAX60020F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALAX60020F1 PERICOLO DOPPIA IN PC ADES 65X32 20PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166497753

Artikelnummer

GRALAX60020F1

Herstellernummer

LAX60020F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Breite:

65 mm

Höhe:

32 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta "PERICOLO! DOPPIA ALIMENTAZIONE"in policarbonato adesivo dimensioni L=65 mm, H=32 mm, 20 pz per foglio