GRAFOPLAST SRL - GRALAX50010F1F TONDA ARRET D URGENCE IN PC D60MM-12PZ - LAX50010F1F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166494721
Artikelnummer
GRALAX50010F1F
Herstellernummer
LAX50010F1F
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Durchmesser:
60 mm
Nachleuchtend:
ja
Etichetta tonda "arret d'urgence"in policarbonato adesivo diametro 60 mm, 12 pz per foglio


