GRAFOPLAST SRL - GRALAX47013F1 VIETATO APRIRE...IN PC AD 140X60 6PFG - LAX47013F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - mehrfarbig
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166495698
Artikelnummer
GRALAX47013F1
Herstellernummer
LAX47013F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Breite:
140 mm
Höhe:
60 mm
Nachleuchtend:
ja


