GRAFOPLAST SRL - GRALAX46030F1 VIETATO L ACCESSO PC ades 70x30 18pz/FG - LAX46030F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166495582
Artikelnummer
GRALAX46030F1
Herstellernummer
LAX46030F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Breite:
70 mm
Höhe:
30 mm
Nachleuchtend:
ja
Etichetta "vietato l'accesso"in policarbonato adesivo dimensioni L=70 mm, H=30 mm, 18 pz per foglio


