Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALAX41050F1 VIETATO USARE ACQUA ... PC ADES 105X45 8 - LAX41050F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALAX41050F1 VIETATO USARE ACQUA ... PC ADES 105X45 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166463956

Artikelnummer

GRALAX41050F1

Herstellernummer

LAX41050F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

105 mm

Höhe:

45 mm

Farbe:

weiß

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Etichetta "VIETATO USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI" in PC adesivo dimensioni L=105mm, H=45mm, 8 per foglio