Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALAX41040F1 VIETATO USARE ACQUA ... PC ADES 70X30 18 - LAX41040F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALAX41040F1 VIETATO USARE ACQUA ... PC ADES 70X30 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166495568

Artikelnummer

GRALAX41040F1

Herstellernummer

LAX41040F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Breite:

70 mm

Höhe:

30 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta "VIETATO USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI"in PC adesivo dimensioni L=70mm, H=30mm, 18 per foglio