GRAFOPLAST SRL - GRALAX31040F1 ATTENZIONE ALTA TEMP. IN PC AD 70X30 18P - LAX31040F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
5 ST
EAN
8013166494523
Artikelnummer
GRALAX31040F1
Herstellernummer
LAX31040F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
70 mm
Höhe:
30 mm
Farbe:
weiß
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand
Etichetta "attenzione alta temperatura" in PC adesivo dimensioni L=70mm, H=30mm, 18 per foglio


