Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALAX23011F1 TONDA PEN Y/G IN PC AD. D=20 98PZ/FG - LAX23011F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALAX23011F1 TONDA  PEN  Y/G IN PC AD. D=20 98PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166495346

Artikelnummer

GRALAX23011F1

Herstellernummer

LAX23011F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Durchmesser:

20 mm

Farbe:

mehrfarbig

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Etichetta tonda "PEN" giallo/verde in PC adesivo ?=20mm, 98 per foglio