GRAFOPLAST SRL - GRALAX20028F1 TONDA TERRA Y/G IN PC AD. D=20 98PZ/FG - LAX20028F1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
5 ST
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
20 mm
Farbe:
mehrfarbig
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand
Etichetta tonda "terra" giallo/verde in PC adesivo ?=20mm, 98 per foglio


