GRAFOPLAST SRL - GRALAX13620F1 ATTENZIONE TOGLIERE ... PC AD.140X60 6P - LAX13620F1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166494387
Artikelnummer
GRALAX13620F1
Herstellernummer
LAX13620F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Breite:
140 mm
Höhe:
60 mm
Nachleuchtend:
ja
Etichetta "ATTENZIONE TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI RIMUOVERE IL COPERCHIO"in policarbonato adesivo dimensioni L=140 mm, H=60 mm, 6 pz per foglio


