GRAFOPLAST SRL - GRALAX13090F1 ATTENZIONE TOGLIERE ... PC AD 100X60 7PZ - LAX13090F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166494561
Artikelnummer
GRALAX13090F1
Herstellernummer
LAX13090F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Nachleuchtend:
ja
Etichetta "ATTENZIONE! TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI APRIRE LO SPORTELLO"in PC adesivo dimensioni L=100mm, H=60mm, 7 per foglio


