Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALAX13080F1 PERICOLO TOGLIERE...PC AD 100X60 7PFG - LAX13080F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALAX13080F1 PERICOLO TOGLIERE...PC AD 100X60 7PFG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166494554

Artikelnummer

GRALAX13080F1

Herstellernummer

LAX13080F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Breite:

100 mm

Höhe:

60 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta "pericolo togliere tensione prima di aprire"in policarbonato adesivo dimensioni L=100 mm, H=60 mm, 7 pz per foglio