Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALAX13078F1 PERICOLO 400V POLICARB. AD.280X150 1PZ/F - LAX13078F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALAX13078F1 PERICOLO 400V POLICARB. AD.280X150 1PZ/F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166494325

Artikelnummer

GRALAX13078F1

Herstellernummer

LAX13078F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Breite:

280 mm

Höhe:

150 mm

Nachleuchtend:

ja

Targhetta in Policarbonato Adesivo Pericolo Tensione 400 VOLT 280 x 150 mm - 1 pz per foglio