GRAFOPLAST SRL - GRALAX13075F1 PERICOLO 400V POLICARB. AD. 70X30 18PZ/F - LAX13075F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166489802
Artikelnummer
GRALAX13075F1
Herstellernummer
LAX13075F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Breite:
70 mm
Höhe:
30 mm
Nachleuchtend:
ja
Etichetta pericolo tensione 400 VOLT in PC adesivo dimensioni L=70mm, H=30mm, 18 per foglio


