Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALAX13070F1 PERICOLO 380V POLICARB. AD. 70X30 18PZ/F - LAX13070F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALAX13070F1 PERICOLO 380V POLICARB. AD. 70X30 18PZ/F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166464045

Artikelnummer

GRALAX13070F1

Herstellernummer

LAX13070F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Breite:

70 mm

Höhe:

30 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta pericolo tensione 380 VOLT in policarbonato adesivo dimensioni L=70 mm, H=30 mm, 18 pz per foglio