GRAFOPLAST SRL - GRALAX13066F1 PERICOLO 230V POLICARB. AD. 140X60 6PZ/F - LAX13066F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
5 ST
EAN
8013166494295
Artikelnummer
GRALAX13066F1
Herstellernummer
LAX13066F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
140 mm
Höhe:
60 mm
Farbe:
weiß
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


