GRAFOPLAST SRL - GRALAX13012F1 TOGLIERE TENSIONE - PC ADES 105X45 6PZ/F - LAX13012F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166464069
Artikelnummer
GRALAX13012F1
Herstellernummer
LAX13012F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Breite:
105 mm
Höhe:
45 mm
Nachleuchtend:
ja
Etichetta "ATTENZIONE TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI APRIRE IL COPERCHIO"in policarbonato adesivo dimensioni L=105 mm, H=45 mm, 8 pz per foglio


