GRAFOPLAST SRL - GRALAX13011F1 TOGLIERE TENSIONE - PC ADES 70X30 18PZ/F - LAX13011F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166464052
Artikelnummer
GRALAX13011F1
Herstellernummer
LAX13011F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Breite:
70 mm
Höhe:
30 mm
Nachleuchtend:
ja
Etichetta "TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI APRIRE QUESTO COPERCHIO.."in policarbonato adesivo dimensioni L=70 mm, H=30 mm, 18 pz per foglio


