Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALAX12744F1 600V IN POLICARB. AD. 136X24MM 14PZ/FG - LAX12744F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALAX12744F1 600V IN POLICARB. AD. 136X24MM 14PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166469637

Artikelnummer

GRALAX12744F1

Herstellernummer

LAX12744F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Breite:

136 mm

Höhe:

24 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta 600 VOLT in policarbonato adesivo dimensioni L=136 mm, H=24 mm, 44 pz per foglio