GRAFOPLAST SRL - GRALAX12541F1 380V IN POLICARB. AD. 51X9MM 75PZ/FG - LAX12541F1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166464120
Artikelnummer
GRALAX12541F1
Herstellernummer
LAX12541F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Breite:
51 mm
Höhe:
9 mm
Nachleuchtend:
ja
Etichetta 380 VOLT in policarbonato adesivo dimensioni L=51 mm, H=9 mm, 75 pz per foglio


