GRAFOPLAST SRL - GRALAX11292F1 TRIANG.PERICOLO 400V - PC AD. L=102 6PZ/ - LAX11292F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
5 ST
EAN
8013166494226
Artikelnummer
GRALAX11292F1
Herstellernummer
LAX11292F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
102 mm
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand
Etichetta triangolare pericolo TENSIONE 400 VOLT in PC adesivo dimensioni Lato triangolo=102mm, 6 per foglio


