GRAFOPLAST SRL - GRALAX11055F1 TRIANG. FOLGORE POLICARB. AD 102MM 6PZ/F - LAX11055F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
5 ST
EAN
8013166494059
Artikelnummer
GRALAX11055F1
Herstellernummer
LAX11055F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Breite:
102 mm
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand
Etichetta triangolare pericolo TENSIONE in PC adesivo dimensioni Lato triangolo=102mm, 6 per foglio


