GRAFOPLAST SRL - GRALAX11050F1 TRIANG. FOLGORE POLICARB. AD 98MM 8PZ/FG - LAX11050F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
5 ST
EAN
8013166463987
Artikelnummer
GRALAX11050F1
Herstellernummer
LAX11050F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Breite:
98 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


