GRAFOPLAST SRL - GRALAX11030F1 TRIANG. FOLGORE POLICARB. AD 51MM 32PZ/F - LAX11030F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
5 ST
EAN
8013166463970
Artikelnummer
GRALAX11030F1
Herstellernummer
LAX11030F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Breite:
51 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


