GRAFOPLAST SRL - GRALAX10070F1 PREVENZIONE INFORTUNI PC ADES 80X48 10P - LAX10070F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
5 ST
EAN
8013166494714
Artikelnummer
GRALAX10070F1
Herstellernummer
LAX10070F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
80 mm
Höhe:
48 mm
Farbe:
weiß
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


