GRAFOPLAST SRL - GRALAX10060F1U ACCIDENT PREVENTION PC AD. 140X60 6PZ/FG - LAX10060F1U
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
5 ST
EAN
8013166494035
Artikelnummer
GRALAX10060F1U
Herstellernummer
LAX10060F1U
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
140 mm
Höhe:
60 mm
Farbe:
weiß
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand
Etichetta ACCIDENT PREVENTION in PC adesivo dimensioni L=140mm, H=60mm, 6 per foglio


