Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALAX10060F1 PREVENZIONE INFORTUNI PC ADES 140X60 6P - LAX10060F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALAX10060F1 PREVENZIONE INFORTUNI  PC ADES 140X60 6P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166464090

Artikelnummer

GRALAX10060F1

Herstellernummer

LAX10060F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

140 mm

Höhe:

60 mm

Farbe:

weiß

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Etichetta PREVENZIONE INFORTUNI in PC adesivo dimensioni L=140mm, H=60mm, 6 per foglio