Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA70019F1 VIETATO RIMUOVERE - VINYL AD D52 18PFG - LA70019F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA70019F1 VIETATO RIMUOVERE - VINYL AD D52 18PFG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166492543

Artikelnummer

GRALA70019F1

Herstellernummer

LA70019F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Durchmesser:

52 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta tonda "VIETATO RIMUOVERE RIPARI E PROTEZIONI"in vinile adesivo ?=52mm, 18 per foglio