GRAFOPLAST SRL - GRALA70013F1 TRIANG. SUPERFICIE VINYL AD.51MM 32PZ/FG - LA70013F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166492482
Artikelnummer
GRALA70013F1
Herstellernummer
LA70013F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Breite:
51 mm
Nachleuchtend:
ja
Etichetta triangolare pericolo "SUPERFICIE CALDA"in vinile adesivo dimensioni Lato triangolo=51mm, 32 per foglio


