Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA70010F1 TRIANG. RAGGIO LASER VINYL AD 51MM 32PZ/ - LA70010F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA70010F1 TRIANG. RAGGIO LASER VINYL AD 51MM 32PZ/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166492451

Artikelnummer

GRALA70010F1

Herstellernummer

LA70010F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Breite:

51 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta triangolare pericolo "RAGGIO LASER"in vinile adesivo dimensioni Lato triangolo=51mm, 32 per foglio